ステンレス両開クランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61619749 品番 NS-2
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
締付範囲(mm)3〜50 全長(mm)235 寸法(直径Φ×柄)(mm)10×145 材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304 付属品スペアキャップ×3個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする