※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ合金ラボジャッキ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61619794 品番 AJ-10
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。

最高高さ(mm)140 最低高さ(mm)50 天板寸法(mm)100×100 伸縮範囲(mm)50〜140 静止荷重(kg)30 材質上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼 天板厚さ(mm)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61619794
2023-11-28
用途:
機械のメンテナンス時、補助
自動車・二輪車・自転車関連業

性能・コスト的課題なし、但しハンドルグリップ性が良いと上下昇降し易いと思います。幅を広く滑りにくくすると良い

対象商品:
61619794
2023-02-28
用途:
バイクの固定

締め付ける際に、ハンドルを回すだけでジャッキを固定でき、気軽に使えます。ボディも軽いので固定も楽だし、色も気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする