ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
コーテッドタイプメンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
直径(Φmm)
47
注文コード
61620878
品番
15210004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,470
この商品は
直径・アズワン品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル不織布に、セルロースアセテートをコーティングした多孔質フィルタです。 〔用途〕粒子除去用フィルタ、メンブレンフィルタのプレフィルタ
色
白
直径(Φmm)
47
滅菌
オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱可
表面
無地
質量(mg/cm
2
)
4.5