コーニング
コーニングの 研究関連用品・実験用必需品
コーニングの 実験関連品
サンプルコンテナ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
61625875
品番
430179
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ビーカーや保存用容器として使用できる、柔軟性のあるポリプロピレン製のコンテナです。 ミリリットルとオンス、両方の目盛り付きです。
材質
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
容量(mL)
250
規格
パイロジェンフリー
滅菌
済
包装
個別包装
アズワン品番
61-4692-23
フタの有無
有