コーニング
コーニングの ガラス・樹脂・金属容器
コーニングの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
容量(mL)
15
注文コード
61626234
品番
430053
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
材質
PET
容量(mL)
15
規格
RNase/DNase/パイロジェンフリー
滅菌
済
キャップタイプ
プラグシール
包装
50本/袋
最大遠心力(G)
3600
アズワン品番
2-2060-01