※代表画像です。

遠沈管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 容量(mL)15 注文コード61626243 品番430055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,200
この商品は容量・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。

材質PET 容量(mL)15 規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 滅菌 キャップタイププラグシール 包装50本/ラック 最大遠心力(G)3600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする