曜日別特売
SCT-150-SS-C-S-J キャップ付チューブ ケニス 61626514

※代表画像です。

キャップ付チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500本)容量(mL)1.5形状自立型滅菌注文コード61626514品番SCT-150-SS-C-S-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600
形状自立型容量(mL)1.5規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌最大遠心力(G)20000
注意
※滅菌済みタイプには、Oリング付きのキャップが付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする