ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
61626609
品番
500000-N
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
仕様
半透明
材質
PP
容量(mL)
0.5
タイプ
無着色
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌
オートクレーブ可
最大遠心力(G)
20000
脆化温度(℃)
0℃
最高使用温度(℃)
135℃
柔軟性
硬質