ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
61626654
品番
500014
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
半透明
材質
PP
容量(mL)
2
タイプ
褐色
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌
オートクレーブ可
最大遠心力(G)
20000
脆化温度(℃)
0℃
最高使用温度(℃)
135℃
柔軟性
硬質