曜日別特売
PCR-0208-FCP-C-J PCRストリップチューブ ケニス 61626934

※代表画像です。

PCRストリップチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(125個)キャップタイプフラット注文コード61626934品番PCR-0208-FCP-C-J
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

主要なサーマルサイクラーにフィットするようデザインされた薄壁PCRストリップチューブです。
独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
均質かつ極薄のチューブ壁により、熱が正確に伝わります。
平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。

タイプ8連 キャップ分離型マキシクリア材質PP規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリーキャップタイプフラット容量(mL)0.2
注意
※アソートは、青・緑・赤・紫・黄がセットになっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする