用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
仕様●モニター仕様:サイズ:21.5インチ・約510×385×200mm(スタンド含む)、質量:約2.1kg(スタンド含む)、最大解像度:1920×1080pixel、表示色:1677万色、視野角:水平/垂直170°、入力端子:映像HDMI・VGA●録画機仕様:カメラ接続台数:最大4台、画像出力:VGA/HDMI、カメラ信号形式:AHDNTSC/PAL(1〜4入力)、有線LAN:有、(1ヶ所)、動作環境温度:0〜40℃(結露が無いこと)、サイズ:約255×223×48mm(突起部除く)、ハードディスク:内蔵型・3.5インチSATA(4TB)、電源:DC12V/2A〜4A(ACアダプター使用)
セット内容4K対応防犯カメラ(4台)・録画機(HDD4TB)・21インチモニター
防塵防水性能IP66相当
使用場所屋外
容量(TB)HDD4TB
カメラ仕様センサ:1/3インチ CMOS、出力信号形式:AHD 3840×2160 NTSC、明るさ(照度) 0.11LUX/0LUX(赤外線LED点灯時)0.0011LUX(赤外線非照射時)0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示、SN比:48dB以上、焦点距離:f=3.6mm、撮影画像水平距離:約13m、カメラ画素:約800万画素、画角:65°、防水:IP66相当、サイズ 約200×65Φmm (スタンド部含む) 約300g、動作環境温度 -10〜50℃
モニターサイズ21インチ