曜日別特売
BRP-A5R 検体輸送用容器 スギヤマゲン 61627747

検体輸送用容器

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は商品構成・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組(20枚)
商品構成
-
注文コード
61627747
品番
BRP-A5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
外寸(mm)
250×185(パウチ)
内寸(mm)
190×155(パウチ)
対応
-
商品構成
-
収納量
-
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61627747BRP-A5R70752404BRP-A5RBRP-A5R バリアパウチ スギヤマゲン 70752404バリアパウチスギヤマゲン1箱(20枚)
¥5,598
税込¥6,158
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61627799
2024-05-17
用途: 検体送付用

頑丈でしっかりしたつくりです。国連指定の運搬用箱だけあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
BRP-A5R 検体輸送用容器 1組(20枚) スギヤマゲン 【通販モノタロウ】