曜日別特売
BRB-450 検体輸送用容器 スギヤマゲン 61627808

検体輸送用容器

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は商品構成・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
商品構成
外装容器(紙製)×10 緩衝材×20 セキュリティラベル×10
注文コード
61627808
品番
BRB-450
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
外寸(mm)
290×185× 95
内寸(mm)
-
対応
BRP-A5R/B4R
商品構成
外装容器(紙製)×10 緩衝材×20 セキュリティラベル×10
収納量
15mL試験管×18本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61627799
2024-05-17
用途: 検体送付用

頑丈でしっかりしたつくりです。国連指定の運搬用箱だけあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする