MCB-PP160M 温度ロガー付医薬品保冷パッケージ ケニス 61627844

※代表画像です。

温度ロガー付医薬品保冷パッケージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個質量(g)蓄熱剤(+5℃):1000×10枚注文コード61627844品番MCB-PP160M
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

蓄熱剤MechaCoolとスマホ対応温度ロガーOntrasysTagを組み合わせた医薬品保冷用ボックスです。 2~8℃で24時間保冷しながら輸送することが可能です。 保冷箱内外の温度を同時にトレースできます。 航空機搭載モードがあるので、航空機や病院内など電波発信禁止エリアへの持ち込みも可能です。

サイズ郵送時箱:160容量(L)35L質量(kg)14.6外寸(mm)590×440×510mm有効内寸(mm)410×260×330mm質量(g)蓄熱剤(+5℃):1000×10枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする