※代表画像です。

高磁力マグネットバー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(表面)ステンレスSUS316L #400バフ研磨仕上げ(サニタリー規格準拠) 表面磁束密度(mT)800 注文コード61628027 品番MGPB-Z100
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・表面磁束密度など12種類から選べます 他の種類を見る

棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。

寸法(mm)25Φ×100 耐熱温度(℃)60 材質(表面)ステンレスSUS316L #400バフ研磨仕上げ(サニタリー規格準拠) 自重(kg)0.38kg 表面磁束密度(mT)800 使用磁石ネオジウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする