キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 軽量 電池式 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード61628046 品番TK-TM10BPWH
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利な薄型・軽量設計!Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えが可能!マルチペアリング機能により、1つのキーボードで最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えて使用できるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード”Slint(スリント)”です。

用途
打ちやすさにこだわった、Bluetooth(R)軽量・薄型ミニキーボードです。

軽やかに持ち運べる重量約290g、最薄部約7mmの軽量薄型設計。

Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。

Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。
(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品))
最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。
切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。

専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。

キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。

薄さを保ちながら指馴染みを高めた、こだわりのキートップ形状と、安定感抜群の大型の角度調整スタンドにより、いつでもどこでも心地よいタイピングが可能です。

キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。
かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。

独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。

キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。

専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。

コンパクトな本体設計ながら、19mmのキーピッチで快適な文字入力を実現しました。

電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。

電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。

Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。

使いやすい日本語配列を採用しています。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):3台)、【マルチファンクション機能】13キー セット内容キーボード本体×1台、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本 ホワイト サイズミニ 質量(g)約290※電池含まず 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 対応OSWindows 11/10、Android 13、macOS Ventura 13、iOS 17、iPadOS 17 接続方式Bluetooth(R)無線 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約291×131×17 通信方式GFSK方式 キー数83キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命最長約22カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。 キーピッチ(mm)19 BluetoothBluetooth 5.0 Class2 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする