用途
端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。
カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。
端末装着部分には衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
ケース内側に、愛らしいフラワープリントを施しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
色ディープピンク
対応機種Galaxy S23 FE(SCG24)
対応【ワイヤレス充電器】○