Galaxy S23 FE (SCG24) ケース レザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61628107 品番PM-G236PLFUNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。

用途
端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。

端末装着部分に衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。

最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。

不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。

スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。

受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。

フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。
カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。

フラップを開いてご使用ください。

背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。

各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。

ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。

本製品はワイヤレス充電に対応しています。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応:○ セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 ネイビー タイプ手帳型 対応機種Galaxy S23 FE(SCG24) 特性マグネット、衝撃吸収、スリム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする