ドライヤースタンド ハンズフリー レバー式吸着固定 360度回転 ドライヤーホルダー フレキシブルアーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61628676 品番BA-HDSTAWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

ドライヤー時間を快適に!レバー式の吸盤で、洗面台の壁やテーブルなどにしっかり固定できるドライヤースタンドです。
両手が空くため、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら乾かせるので、ドライヤー時間を有効活用することができます。
長めのアームで、楽な姿勢のまま根元から毛先までしっかり乾かせます。

用途
レバー式の吸盤で、洗面台の壁やテーブルなどにしっかり固定できるドライヤースタンドです。

両手が空くため、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら乾かせるので、ドライヤー時間を有効活用することができます。

両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間の短縮が可能。
お子さまやペットのヘアドライにも便利です。

約48cmと長めのアームで、楽な姿勢のまま根元から毛先までしっかり乾かせます。
曲げて動かすこともできるので、好きな高さや角度にドライヤーの位置を調節することが可能です。

アームを横に伸ばしてセットするとドライヤーの重さで位置が下がってしまう場合があります。
アームを縦S字型になるようにセットし、重心をスタンド部分に載せると安定しやすくなります。

ドライヤーを挟むホルダー部分は360度回転できるので、自由な角度に調節が可能です。

出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。

記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。

本製品の構造上、対応サイズでもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。

本製品を取り付けるには直径約130mmの平らな面が必要です。

布地・合成を含む皮革・目の粗いシボ面・曲面・塗装面・厚みが薄いまたは中が空洞になっている面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・窓ガラスや鏡面・不安定な場所には取り付けることができません。
材質ABS、スチール、合成ゴム、PVC ホワイト 質量(g)約760 対応機種ハンドル付きドライヤー(ハンドル部分の直径50mm以下、総重量800gまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×130×665(伸長時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする