ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 電気泳動装置/用品
DNAラダーマーカー
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100回分)
注文コード
61628806
品番
100bp-KB
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
仕様
バンド数:11
容量(μL)
500μL(100回分)
レンジ
100〜1500bp
保存期間(年)
常温で1年間