エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
アップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃 スリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61628850
品番
AW-41BDSCJPU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
汗や水に強く装着感の良いシリコン製で、シンプルで使いやすいApple Watch用シリコンバンドです。
用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
シンプルで使いやすいApple Watch用シリコンバンドです。
柔らかく装着感の良いシリコン製です。
汗や水に強く、耐衝撃性に優れたシリコン素材を採用しています。
バックル側のベルトループに剣先側を通すことで、剣先がバンドと腕の間に収まります。
ラグ部分はバンドから続く一体形状で成形されており、Apple Watchとバンドをしっかり接続します。
バックルの突棒形状はしっかり留まるように平型にしています。
手に馴染みやすい、スリムで華奢な幅のバンドです。
バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
バンド×1
材質
バンド本体:シリコン
色
ラベンダー
対応機種
Apple Watch Series 10[42mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]
バンド長(mm)
120〜165※装着可能な手首のサイズ