ケニス
マウス・ラット用保定器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61629226
品番
FGF-14
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マウス・ラットに与えるストレスを軽減し、尾静脈注射や採血を手際よく行える保定器です。 ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒がおもりの役目を果たし、実験動物の動きを制限できます。
厚さ(mm)
ゴムシート:3 / 塩ビ板:5
寸法(mm)
台座:200×270×32
質量(kg)
1.8
筒径(Φmm)
140
筒長(mm)
140
注意
※本製品は実験研究用であり、臨床用にはご使用になれません。