FGF-17 マウス・ラット用保定器 ケニス 61629235

マウス・ラット用保定器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61629235品番FGF-17
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

マウス・ラットに与えるストレスを軽減し、尾静脈注射や採血を手際よく行える保定器です。 ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒がおもりの役目を果たし、実験動物の動きを制限できます。

厚さ(mm)ゴムシート:3 / 塩ビ板:5寸法(mm)台座:200×270×32質量(kg)1.9筒径(Φmm)140筒長(mm)170
注意
※本製品は実験研究用であり、臨床用にはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする