※代表画像です。

モニタ付顕微鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61629969 品番STD2-E5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥343,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上記のモニタ付顕微鏡カメラと三眼生物顕微鏡のセットです。 カメラには新型の映像素子を搭載しており、ノイズの少ないクリアな撮影が可能です。 PCを使用せず、マウス操作で色調整や撮影が可能です。 STD2-E5は、静止画・動画の撮影に加え、長さや面積の計測が可能です。

仕様
【顕微鏡カメラ】カメラ型式:STD2-KA 撮像素子:1/1.9型 CMOS 有効画素数:約200万画素 フレームレート:60fps 接続鏡筒:Cマウント 保存形式:静止画(JPG) 動画(ASF) 出力:HDMI SDカード:8GB(付属) 電源:ACアダプタ(付属) 計測ソフト:有り
【三眼生物顕微鏡】総合倍率:40〜600× Cマウントアダプタ:1×(付属)
付属品USBマウス タップ HDMIケーブル(1.5m) 総合倍率40〜600× 撮像素子1/1.9型 CMOS 画素数約200万画素 CMOS モニタ11.6インチ(取り外し可能) アスペクト比:16:9 解像度:1920×1080 電源:ACアダプタ(付属) ※タッチパネル式ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする