フィールドスコープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61630434 品番アロマ52-A(三脚付)
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

携帯時は縮めてコンパクトに収納でき、観察するときはボディを伸ばして使用します。対物レンズ有効径52mmのマルチコートレンズで、迫力ある観察が行なえます。接眼レンズ付です。

仕様三脚:○ 質量(g)460 タイプ傾斜型 倍率25倍 レンズ有効径(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする