※三脚が付属しています。
ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 望遠鏡
フィールドスコープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61630443
品番
ジオマUED52-S(三脚付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
携帯時は縮めてコンパクトに収納でき、観察するときはボディを伸ばして使用します。対物レンズ有効径52mmのマルチコートレンズで、迫力ある観察が行なえます。接眼レンズ付です。
仕様
三脚:○
質量(g)
646
タイプ
直視型
倍率
14倍
レンズ有効径(mm)
52