※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GW-3(CO) 腕時計型(装着型) GW-3 理研計器 61631694 GW-3(CO) 腕時計型(装着型) GW-3 理研計器 61631694 GW-3(CO) 腕時計型(装着型) GW-3 理研計器 61631694 GW-3(CO) 腕時計型(装着型) GW-3 理研計器 61631694 GW-3(CO) 腕時計型(装着型) GW-3 理研計器 61631694

腕時計型(装着型) GW-3

商品レビューを投稿する
地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 検知対象ガス一酸化炭素 連続使用時間(時間)約4000 注文コード61631694 品番GW-3(CO)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は検知対象ガス・連続使用時間など5種類から選べます 他の種類を見る

手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。

検知対象ガス一酸化炭素 検知原理定電位電解式 警報方式(ガス警報)3段警報、STEL警報、積算警報 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia UC T4 Ga) 保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。) 電源コイン型リチウム電池 (CR2450) 付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ 質量(g)約45 仕様(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常 使用温度範囲(℃)-20〜+60(急変無きこと) 外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D) 音量(ブザー)80dB以上(30cm) 分解能1ppm(0-300ppm)/10ppm(300-2000ppm) 連続使用時間(時間)約4000 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 使用湿度範囲0〜95%RH(結露無きこと) 表示範囲0-2000ppm 動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション 警報設定値1st 50/2nd 150/3rd 150/積算 150/STEL 200(ppm) サンプリング方式拡散式 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【製品特徴】GW-3シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする