テーブルタイプXタイプ入力電源(V)単相200-230ケーブル長(m)3駆動方式ボールねじ押し当て力(N)100シリーズEAS4ストローク(mm)400リード(mm)12モータータイプ片軸シャフト適合モーターARシリーズ繰返し精度(mm)±0.02平行度(mm)(走り)0.03移動量(mm)(最小)0.01許容モーメント(N・m)(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3最大可搬質量(水平)(kg)15最大可搬質量(垂直)(kg)-推力(N)70保持力(N)70最高速度(mm/s)800ドライバ種類パルス列入力モーター取付方向右折返しセンサレールセンサレール付