ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 照度計
ソーラーパワーメーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61632096
品番
TM-206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズで操作も簡単なため、手軽に測定が可能です。 ホールド、最高・最低値、メモリ機能付きです。
測定範囲
0〜1999W/m
2
分解能
0.1W/m2または1W/m2
精度
±10W/m2または±5%
機能
最高・最低値 メモリ表示 ホールド機能
電源
9V電池×1(付属)
寸法(mm)
132×60×38
質量(g)
150
仕様
センサ一体型