ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
歯ブラシ型ブラシ(HPシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5本)
注文コード
61632333
品番
T-RE
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。
材質
取手:PP
長さ(mm)
165
寸法(mm)
11×165×13
色
レッド
線径(Φmm)
0.2
毛材
ポリエステル
耐熱温度(℃)
120
ブラシ長(mm)
8