メトロマックス4

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61634029 品番 MAX4-1836G・MX63P
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

棚板・ポールすべてがマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製で優れた抗菌効果と耐食性のあるシェルフです。 マットは取り外して洗浄が容易に行え、いつまでも衛生的に使用可能です。 マットは耐熱・耐寒性に優れ、-29℃〜52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3〜5分)に耐えられます。

幅(mm)910 奥行(mm)465 高さ(mm)1581 棚段数4 材質棚板(マット部):マイクロバン抗菌加工ポリプロピレン 棚板(フレーム部)・ポール:グラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン 棚板調整ピッチ(mm)25.4 固定方法テーパー固定方式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする