ロッカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61634266 品番SLK-8W
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

シリンダー錠タイプのロッカーです。

付属品網棚 質量(kg)51 タイプ8人用 内寸(mm)393×475×390 材質本体:スチール 粉体塗装 取手:ABS樹脂 ニューグレー 外寸(mm)900×515×1790 シリンダー錠 グリーン購入法適合 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×475×390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする