ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(ニッサン)サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
T32
車種
エクストレイル
仕様
5人乗車
注文コード
61634616
品番
NN010010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地
サキソニー
車種
エクストレイル
年式
13年12月以降
型式
T32
セット内容
1台分
仕様
5人乗車