ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(ニッサン)サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
E26
車種
NV350キャラバン・バン
仕様
5,人乗車/プレミアムGX
注文コード
61634853
品番
NN010034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地
サキソニー
車種
NV350キャラバン・バン
年式
12年06月以降
型式
E26
セット内容
1台分
仕様
5,人乗車/プレミアムGX