YP78-13 ジオラナチュラル 2P DAIKEN(旧:大建工業) 61637155

製品画像

ジオラナチュラル 2P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
61637155
品番
YP78-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

自然感あふれる傷や水、汚れに配慮した高級床材 環境にやさしいエコ基材を採用。
天然木の自然な風合いを生かした化粧の床材です。

用途
フローリング・床材~戸建用WPC床材~ジオラナチュラル
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする