ロイヤル化成
車種別フロアマット(ニッサン)ベーシック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
E50
車種
エルグランド
仕様
8人乗車
注文コード
61637285
品番
NN060048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
仕様
8人乗車
セット内容
1台分
型式
E50
生地
ベーシック
年式
00年08月以降
車種
エルグランド