製品画像

ワンパークフロアスリムW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 注文コード61637304 品番YR52-MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

愛犬の足腰にやさしいペット用リフォーム床材 ご使用の床を剥がすことなく、上から貼れるのでペットを室内で飼われている方のリフォームに最適です。
小型犬の歩きやすさに配慮した床材です。
猫の吐き戻しや汚れにも配慮。
汚れにも強さを発揮。

用途フローリング・床材〜戸建用リフォーム用床材〜ワンパークフロアスリムW 長さ(mm)900 幅(mm)150 厚さ(mm)4 基材特殊MDF 表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗防滑マットコート仕上、PVCマット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする