BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル収納・配線
BUFFALO(バッファロー)の ケーブルモール
BUFFALO(バッファロー)の モール
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅22mm ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61637977
品番
BC-MW1SF22WHP
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。
壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質
PVC
色
ホワイト
長さ(m)
1
外寸(幅W×高さH)(mm)
22×12
内寸(幅W×高さH)(mm)
19.8×9.8
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません