BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル収納・配線
BUFFALO(バッファロー)の ケーブルモール
BUFFALO(バッファロー)の モール
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅26mm ブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61637986
品番
BC-MW1SF26BRP
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。
壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質
PVC
色
ブラウン
長さ(m)
1
外寸(幅W×高さH)(mm)
26×14
内寸(幅W×高さH)(mm)
23.6×11.6
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません