ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(ニッサン)ベーシック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
C24
車種
セレナ(Sハイブリッド共通)
仕様
7人乗車/マルチシート
注文コード
61638046
品番
NN060124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
仕様
7人乗車/マルチシート
セット内容
1台分
型式
C24
生地
ベーシック
年式
01年12月以降
車種
セレナ(Sハイブリッド共通)