NN060126 車種別フロアマット(ニッサン)ベーシック ロイヤル化成 61638064 NN060126 車種別フロアマット(ニッサン)ベーシック ロイヤル化成 61638064 NN060126 車種別フロアマット(ニッサン)ベーシック ロイヤル化成 61638064 NN060126 車種別フロアマット(ニッサン)ベーシック ロイヤル化成 61638064

車種別フロアマット(ニッサン)ベーシック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 型式C24 車種セレナ(Sハイブリッド共通) 仕様8人乗車/マルチシート 注文コード61638064 品番NN060126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は型式・車種・仕様など229種類から選べます 他の種類を見る

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

仕様8人乗車/マルチシート セット内容1台分 型式C24 生地ベーシック 年式01年12月以降 車種セレナ(Sハイブリッド共通)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする