ディスプレイケーブル D-sub15pin 10m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61638090 品番BD100BK
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル
フェライトコア付
金メッキピン採用
RoHS対応

ブラック ケーブル長(m)10 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃〜40℃、湿度10 %〜85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)6 フェライトコアあり 変換タイプオス-オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする