BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の D-Sub15ピンケーブル
ディスプレイケーブル D-sub15pin 2m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61638135
品番
BD20BK
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル
スリムケーブル
フェライトコア付
金メッキピン採用
RoHS対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種
パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ
金メッキ
動作環境
温度0℃〜40℃、湿度10 %〜85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)
4.8
フェライトコア
○
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
D-Sub15ピン
コネクタ2
D-Sub15ピン