BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の DisplayPortケーブル
ディスプレイケーブル DisplayPort 1.5m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61638205
品番
BDP15BK
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
DisplayPort ver1.2a認証
4K対応
DPCP/HDCP対応
金メッキプラグ採用
フェライトコア付
RoHS対応
色
ブラック
規格
DisplayPort Ver1.2a認証取得済
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
DisplayPort
対応機種
DisplayPort対応機器
プラグ
金メッキ
動作環境
温度0℃〜40℃、湿度10%〜85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)
6
対応解像度
最大 3840×2160
転送速度(Gbps)
最大21.6(規格値)