ツメの折れないLANケーブル Cat5e フラット100m ブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61638345 品番BL5EF1000BL
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コネクターのないCat5e対応のドラムタイプのLANケーブル
しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ約2.1mm)のため、床と絨毯の間にはわせても厚さが気になりません

ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)100 構造ヨリ線 コネクタ形状両端にコネクターのないドラムタイプ 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃〜40℃、湿度10%〜85% 結線方式ストレート 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)厚さ 2.1×幅 8.0 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする