ツメの折れないCat5e LANケーブル 10m オレンジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61638415 品番BL5ETN100OR
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

ツメの折れないLANケーブル
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ

オレンジ 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)10 構造単線 コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃〜40℃、湿度10%〜85% コネクタあり 結線方式ストレート グリーン購入法適合 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする