Cat5e LANケーブル 100m 単線 ライトブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61638905 品番BL5E1000LB
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ
単線

ライトブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)100 構造単線 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境(保証)温度0℃〜40℃、湿度10%〜85% ケーブル外径(Φmm)5.5 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 導体サイズ(AWG[mm2])24 給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応 ケーブルタイプ4対UTPケーブル

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする