BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の LANケーブル
Cat5e LANケーブル 300m 単線 グリーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61638966
品番
BL5E3000GR
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ
単線
色
グリーン
規格
カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)
300
構造
単線
対応機種
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境
(保証)温度0℃〜40℃、湿度10%〜85%
通信速度
1Gbps
伝送帯域(MHz)
100
ケーブル太さ(mm)
5.5
ケーブルタイプ
4対UTPケーブル