NN060220 車種別フロアマット(ニッサン)ベーシック ロイヤル化成 61639008 NN060220 車種別フロアマット(ニッサン)ベーシック ロイヤル化成 61639008 NN060220 車種別フロアマット(ニッサン)ベーシック ロイヤル化成 61639008 NN060220 車種別フロアマット(ニッサン)ベーシック ロイヤル化成 61639008

車種別フロアマット(ニッサン)ベーシック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 型式NZE1 車種リーフ 仕様標準仕様車 注文コード61639008 品番NN060220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は型式・車種・仕様など229種類から選べます 他の種類を見る

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

仕様標準仕様車 セット内容1台分 型式NZE1 生地ベーシック 年式17年10月以降 車種リーフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする