屋外用LANケーブル 10m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61639027 品番BL5ED10
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。
冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°〜60°に対応。
温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。
すぐに使えるコネクター付きタイプ。

ブラック 質量(g)325 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)10 構造単線 コネクタ形状RJ-45 使用周囲温度(℃)(保証) -30〜60 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)5.3 結線方式ストレート 使用場所屋外 ケーブル太さ(mm)5.3 導体サイズ(AWG[mm2])24 給電方式対応 ケーブルタイプ4対UTPケーブル 使用周囲湿度(%RH)(保証)0〜90

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする